Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor286T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1775 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave30 CV
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C27.3 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso410 lb
- Código de armonización8501.52.8000
- Página de producto del fabricante
- ModeloDL09
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida27.6 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete88.8 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto50BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general