Descripción general
Descripción del fabricante
40 HP,1780 RPM,8P40P2G,575 V,324T
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor324T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1780 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Postes del motor4
- DescripciónLos motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en entornos de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium® de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
- Descripción Palabra clave40 CV
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C30.7 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso515 lb
- Código de armonización8501.52.8000
- Número de Upc del fabricante786382009656
- Página de producto del fabricante
- ModeloBJ42
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida37 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete118 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto55BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad