8P100P1CS
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 405TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3560 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00547183
No. Fabricante 8P100P1CS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 405TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3560 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00547183
No. Fabricante 8P100P1CS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100 HP,3560 RPM,8P100P1CS,460 V,405TS

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    405TS
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3560 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    35 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    1300 lb
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    DV92
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    112 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    147.4 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    80BC03J3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo