Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 125 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 444TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3575 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00547195
No. Fabricante 8P125P1GS

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
125 HP,3575 RPM,8P125P1GS,575 V,444TS

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    444TS
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3575 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción
    Los motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en entornos de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium® de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    42 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    1590 lb
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Número de Upc del fabricante
    786382008727
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    FF87
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    114 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    183.7 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    65BC03J3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo