Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor405T
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1785 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave125 CV
- Diámetro del eje2.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C34 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso800 lb
- Código de armonización8501.53.4000
- UPC_NO786382016180
- Página de producto del fabricante
- ModeloG29008
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida112 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete368.2 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212-2Z-J
- Tipo de productoMotores de uso general