Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de CA - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182JPV , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje de eje JP / sin pies
Artículo MI #00547243
No. Fabricante DJ3S2GXR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ3S2GXR MOTOR ( G29108)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    182JPV
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    50 lb
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de montaje
    Eje JP / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo