Motion
A6T11DZ2E

LEESON (RRX)
A6T11DZ2E

Motor del ventilador del condensador - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, Airover
Artículo MI #00547300
No. Fabricante A6T11DZ2E
Precio1,484.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
A6T11DZ2E

Motor del ventilador del condensador - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, Airover
Artículo MI #00547300
No. Fabricante A6T11DZ2E
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
Su precio$1,484.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
111148.00,1 1/2HP,56Y,1200RPM,3PH,DP
  • El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
  • El sistema de aislamiento MAXGuard® patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
  • Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Tipo de envolvente
    DPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Airover
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Corriente de carga completa
    5.70–5.60 / 2.80 A
  • Orientación del motor
    Eje hacia arriba
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Eficiencia a plena carga
    79.00 %
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Postes del motor
    6 polos
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción
    Motor de ventilador de condensador, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1200 RPM, 56Y Estructura, DPAO
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.06 pulg.
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Peso
    45.00 lb
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Número de Upc del fabricante
    691720009635
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Voltaje
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo