Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
- Pintura resistente a la corrosión para molinos y aplicaciones químicas
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
- Equilibrio de precisión (<lt / > 0.08 IN / vibración s)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
- Cojinetes blindados dobles (140–360), abiertos en (400–440)
- Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
- Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
- Drenajes de condensación con tapones de plástico
- Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor184T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base970 rpm - 1175 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa6.40–6.20 / 3.10 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16 pulg.
- Tipo de cojinete6206-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso95 lb
- AplicacionesPlantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
- Código de armonización8501.52.4000
- Catálogo del fabricante
- ModeloDG81
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida3.1 A, 3.5 A, 6.2 a 6.4 A, 7.1 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete8.9 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general