Motion
H3P1D
Motor de uso intensivo - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 2920 rpm - 3540 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #00547392
No. Fabricante H3P1D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 2920 rpm - 3540 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #00547392
No. Fabricante H3P1D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CV,3540 Y 2920 RPM,H3P1D,208-230/460 Y
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
  • Pintura resistente a la corrosión para molinos y aplicaciones químicas
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
  • Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
  • Equilibrio de precisión (< 0.08 IN/seg vibración)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
  • Cojinetes blindados dobles (140–360), abiertos en (400–440)
  • Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
  • Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
  • Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
  • Drenajes de condensación con tapones de plástico
  • Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • RPM base
    2920 rpm - 3540 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    8.40 / 7.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    6206-2Z-J/C3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    85 lb
  • Aplicaciones
    Plantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Catálogo del fabricante
  • Modelo
    DG85
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    3.9 A, 4.6 A, 7.8 a 8.4 A, 9.2 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    4.4 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo