Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Descripción Palabra clave150 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor445TS
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.80 %
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Tipo de montajePie
- Factor de servicio1.15
- Peso1619 lb
- Tipo de productoMotores de uso intensivo