WD32P1AC
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 3450 rpm, superficie C/montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #00547423
No. Fabricante WD32P1AC
Price$1,199.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 3450 rpm, superficie C/montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #00547423
No. Fabricante WD32P1AC
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
Price$1,199.03/each

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP,3450 RPM,WD32S1AC,208-230/460 V

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base
  • Corriente de carga completa
    4.30–4.10 / 2.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.0 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción
    FHP, 1 1/2 HP, 2P, 56C
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.7 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    BISSC, NEMA, USDA
  • Peso
    32 lb
  • Aplicaciones
    Fabricantes de panaderías, conservas, lácteos, fármacos y cosméticos para productos sanitarios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Número de Upc del fabricante
    786382077402
  • UPC_NO
    786382077402
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    P063GDF4489015B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A, 4.1 a 4.3 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    36.46 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo