P56H5436
Motor de inducción de CA - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje con brida frontal en C
Artículo MI #00547775
No. Fabricante P56H5436
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje con brida frontal en C
Artículo MI #00547775
No. Fabricante P56H5436
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 1200 P56H5436 TENV 230/460 56C

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Eficiencia a plena carga
    67.00 %
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Longitud total de la dimensión C
    9.38 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    29 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo