H1P3D
Motor de uso intensivo - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 935 rpm - 1155 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00548310
No. Fabricante H1P3D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 935 rpm - 1155 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00548310
No. Fabricante H1P3D

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1 CV,1155 Y 935 RPM,H1P3D,208-230/460 Y

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • RPM base
    935 rpm - 1155 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    3.60–3.50 / 1.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción
    Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium® de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores enfriados por ventilador totalmente cerrados de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.1 pulg.
  • Tipo de cojinete
    6205-2Z-J/C3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    70 lb
  • Aplicaciones
    Plantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Número de Upc del fabricante
    786382028510
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    FE25
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    1.8 A, 2 A, 3.5 a 3.6 A, 4 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo