C150P3CB
Motor de uso intensivo/corrosivo - 150 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00548702
No. Fabricante C150P3CB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 150 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00548702
No. Fabricante C150P3CB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
150 HP,1190 RPM,C150P3CB,460 V,447T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1185 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    150 CV
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    49.2 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    2100 lb
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    MKG015
  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    180 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    663.5 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo