Descripción general
- Sistema de aislamiento con clasificación de inversor Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 RPM a régimen base con accionamientos vectoriales C Cara con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, los modelos Lincoln hasta 5 HP TEBC utilizan motores sopladores trifásicos Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de hierro fundido, acero y aluminio Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder Rotores equilibrados de precisión Con reconocimiento UL y certificación CSA
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor215TC
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1178 rpm
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Código KVAS
- Método de inicioSolo inversor
- kW2.20 kW
- Amperios de carga completa12.2/6.1 A
- Corriente de carga completa12.2/6.1 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de ejeT
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Longitud del motor menos eje1.25 pulg.
- Longitud total de la dimensión C20.54 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Clase de diseño NEMAINV.
- CaracterísticasSistema de aislamiento con clasificación de inversor Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 RPM a régimen base con accionamientos vectoriales C Cara con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, los modelos Lincoln hasta 5 HP TEBC utilizan motores sopladores trifásicos Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de hierro fundido, acero y aluminio Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder Rotores equilibrados con precisión Reconocimiento UL y certificación CSA Garantía de 3 años
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAluminio
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteBola
- Peso152 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720060544
- Manual de funcionamiento
- Hoja de especificaciones3 HP, 230/460 V, 2000:1 con provisión de encoder
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 3 HP, Fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, Cuadro 215TC , TENV
- Número de catálogo del fabricanteLM06121
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor