Motion
SB4P75T61Q15

Lincoln Motors
SB4P75T61Q15

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365T , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #00549293
No. Fabricante SB4P75T61Q15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SB4P75T61Q15

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365T , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #00549293
No. Fabricante SB4P75T61Q15

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
75 1800 LM03425 TEBC 230/460 365T
  • Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a 2x de velocidad base 56 - 256T marcos Rango de HP constante a 1.5x de velocidad base 284T - 445T marcos Incluye encoder de 1024 ppr con controlador de línea diferencial Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - vea las Notas C Diseños de cara a través de rotores equilibrados de precisión de 10 HP

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    365T
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1785 rpm
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    No
  • Código KVA
    H
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • kW
    56 kW
  • Amperios de carga completa
    180.0/90.0 A
  • Corriente de carga completa
    180.0/90.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de eje
    T
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Longitud del motor menos eje
    17.7 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    49.29 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    313
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    311
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Características
    Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a 2x de velocidad base 56 - 256T marcos Rango de HP constante a 1.5x de velocidad base 284T - 445T marcos Incluye encoder de 1024 ppr con controlador de línea diferencial Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - vea las Notas C Diseños de cara a través de rotores equilibrados de precisión de 10 HP
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    740 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720060858
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de especificaciones
    75 HP, 230/460 V, 2000:1 con provisión de encoder
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 75 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 365T Cuadros, TEBC
  • Número de catálogo del fabricante
    LM03425
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo