Motion
5KCP49UN9612S

LEESON (RRX)
5KCP49UN9612S

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en anillos resistentes, servicio continuo
Artículo MI #00549949
No. Fabricante 5KCP49UN9612S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCP49UN9612S

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en anillos resistentes, servicio continuo
Artículo MI #00549949
No. Fabricante 5KCP49UN9612S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM P184 DP 115V 56Z 1PH
  • Soporte del extremo del eje cerrado con conductores largos de estructura ventilada 30” No se incluye el condensador del cabestrillo del eje. Protector térmico de reinicio automático Plano y ranura en el eje

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    10.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.5 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.87 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    33 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856038029
  • UPC_NO
    722856038029
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Anillos resistentes
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo