Descripción general
- Soporte del extremo del eje cerrado con conductores largos de estructura ventilada 30” No se incluye el condensador del cabestrillo del eje. Protector térmico de reinicio automático Plano y ranura en el eje
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56Z
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base825 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa6.2 A
- Eficiencia a plena carga57.5 %
- Postes del motor8
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.66 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Factor de servicio1.00
- Estándares cumplidosUL
- Peso31 lb
- Número de Upc del fabricante722856038128
- UPC_NO722856038128
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeAnillos resistentes
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)