Descripción general
- 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de características 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doble eje de 5/8” diám. x 5” de longitud con ranura plana Los bujes de salida de cable roscados en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes. 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” del borde exterior del cabestrillo del eje
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56Z
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base850 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa5.1-5.2 A
- Eficiencia a plena carga69.2 %
- Postes del motor8
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.77 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Factor de servicio1.00
- Estándares cumplidosUL
- Peso44 lb
- Número de Upc del fabricante722856049001
- UPC_NO722856049001
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación