5K49RN6118BS

LEESON (RRX)
5K49RN6118BS

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00549975
No. Fabricante 5K49RN6118BS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K49RN6118BS

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00549975
No. Fabricante 5K49RN6118BS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM K1485 DP 208-230/460V 56HZ
  • 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en el eje

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    4.2-4.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    76.8 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.02 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    33 lb
  • Aplicaciones
    Unidades Carrier, Climtrol y York, 5 toneladas y más grandes, Trane
  • Número de Upc del fabricante
    722856038227
  • UPC_NO
    722856038227
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo