5K46LN6033AS

LEESON (RRX)
5K46LN6033AS

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00549980
No. Fabricante 5K46LN6033AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K46LN6033AS

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00549980
No. Fabricante 5K46LN6033AS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM K378 DP 208-230/460V 56Z
  • 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de características 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doble eje de 5/8” diám. x 5” de longitud con ranura plana Los bujes de salida de cable roscados en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes. 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” del borde exterior del cabestrillo del eje

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    3.0-3.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.2 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.89 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    25 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856038388
  • UPC_NO
    722856038388
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo