Motion
5K49KN4573

LEESON (RRX)
5K49KN4573

Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo, servicio de inversor
Artículo MI #00549985
No. Fabricante 5K49KN4573
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K49KN4573

Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo, servicio de inversor
Artículo MI #00549985
No. Fabricante 5K49KN4573
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM K456 TENV 230/460V 56 3PH
  • El freno tiene un ajuste manual del desgaste para una mayor vida útil de la pastilla Conductores de freno enrutados a través de la caja de conductos del motor (solo TEV) Montaje universal, sin necesidad de modificaciones CR200 Cable magnético resistente a la corona (el motor puede operarse con par 10:1 variable) Montaje universal, sin necesidad de modificaciones El voltaje de la bobina de freno coincide con los voltajes del motor, consulte la sección mod para ver otras bobinas de freno Totalmente cerradas, sin ventilación

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio del inversor
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    1.80 / 0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Código KVA
    L
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • kW
    0.373 kW
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    14.06
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Clase de aislamiento
    B
  • Protección térmica
    Manual
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    31 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027504
  • UPC_NO
    722856027504
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Número de catálogo del fabricante
    K456
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Voltaje
    230/460
  • Tipo de producto
    Motores de freno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo