Motion
4355
Motor soplador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 48 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base resistente
Artículo MI #00550070
No. Fabricante 4355
Precio234.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 48 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base resistente
Artículo MI #00550070
No. Fabricante 4355
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
Su precio$234.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM 4355 DP 115V 48 1PH

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    52.80 %
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    8.93 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación IP
    12
  • Factor de servicio
    1.35
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Peso
    12.5 lb
  • UPC_NO
    722856003485
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo