Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño económico de fase dividida
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa3.3 A
- Corriente de carga completa3.30 A
- Tipo eléctricoFase dividida
- Eficiencia a plena carga57.5 %
- Código KVAT
- kW0.25 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje5.16 pulg.
- Longitud total de la dimensión C8.94 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso14 lb
- Número de Upc del fabricante722856006950
- UPC_NO722856006950
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 230 V, bastidor de 48 , ODP
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 230 V, bastidor de 48 , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación