Motion
5KH39QN5524M

LEESON (RRX)
5KH39QN5524M

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550083
No. Fabricante 5KH39QN5524M
Precio330.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH39QN5524M

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550083
No. Fabricante 5KH39QN5524M
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
Su precio$330.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM 4377 DP 115V 56Z 1PH
  • Estructura y base de acero de gran calibre Diseño económico de fase dividida Extensión del eje 1-1/2" de largo por 1/2" de diámetro

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    N/R
  • Corriente de carga completa
    6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.19 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856007650
  • UPC_NO
    722856007650
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo