Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM 4396 DP 115V 48 1PH
- Rodamientos de bolas, ciclo de trabajo de 30 minutos, no clasificados para servicio continuo, bastidor y base de acero de gran calibre
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV / 1/9 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.3 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Eficiencia a plena carga54.5 %
- Postes del motor4
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.4 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Peso21 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039255
- UPC_NO722856039255
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación