Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1725RPM 4706 ABIERTO 115V 48Y 1PH
- El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
- El sistema de aislamiento MAXGuard® patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
- Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48Y
- Tipo de envolventeAbierto adjunto
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa6.6 A
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoFase dividida
- Código KVAN
- Eficiencia a plena carga58.2 %
- Postes del motor4
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, bastidor 48Y , ABIERTO
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C8.94 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Factor de servicio1.35
- Estándares cumplidosUL
- Peso15.00 lb
- Número de Upc del fabricante722856039774
- UPC_NO722856039774
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Voltaje115 V
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad