Motion
5KH33JNA534BT

LEESON (RRX)
5KH33JNA534BT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550110
No. Fabricante 5KH33JNA534BT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH33JNA534BT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550110
No. Fabricante 5KH33JNA534BT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM 4735 ABIERTO 115V 48Y 1PH
  • Rotación reversible conectada para rotación CCW de fábrica Tiene 48 y 56 orificios de montaje en bastidor e incluye base de montaje Rodamientos de bolas

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    7.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.5 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.28 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856041173
  • UPC_NO
    722856041173
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo