Descripción general
- Rotación reversible conectada para rotación CCW desde montaje en anillo flexible de fábrica, base no incluida Rodamientos de bolas
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor48Y
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa3.1 A
- Eficiencia a plena carga55.9 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.3 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Factor de servicio1.35
- Estándares cumplidosUL
- Peso15 lb
- Número de Upc del fabricante722856041180
- UPC_NO722856041180
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeAnillos resistentes
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación