Motion
5KC42GN0309X

LEESON (RRX)
5KC42GN0309X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550204
No. Fabricante 5KC42GN0309X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC42GN0309X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550204
No. Fabricante 5KC42GN0309X
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM C289 TEFC 115/230V 56 1PH
  • Rodamientos de bolas Diseño de ciclo de inducción de arranque de condensador de base y bastidor de acero de gran calibre

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    8.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    64.9 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Factor de servicio
    1.15
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    21 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856040442
  • UPC_NO
    722856040442
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo