Descripción general
- Rodamientos de bolas Diseño de ciclo de inducción de arranque de condensador de base y bastidor de acero de gran calibre
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa13.2 A
- Eficiencia a plena carga72.2 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.07 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Factor de servicio1.00
- Estándares cumplidosUL
- Peso38 lb
- Número de Upc del fabricante722856040459
- UPC_NO722856040459
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación