Motion
182TTTS6030FE

LEESON (RRX)
182TTTS6030FE

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550213
No. Fabricante 182TTTS6030FE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182TTTS6030FE

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550213
No. Fabricante 182TTTS6030FE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM E303 TENV 575V 182T 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Los modelos con pie C-Face tienen una clasificación de 60/50 Hz, los mismos HP
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • F1 caja de conductos en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida)
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Eslinga de eje, aislamiento de clase F

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    182
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1760 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    No
  • Amperios de carga completa
    3.2 A
  • Corriente de carga completa
    3.20 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Longitud del motor menos eje
    5.75 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.71 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Peso
    100 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores y maquinaria en ambientes sucios y polvorientos, compresores, transportadores, bombas
  • Número de Upc del fabricante
    722856016980
  • UPC_NO
    722856016980
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 182T , TENV
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 182T , TENV
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo