Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Los modelos con pie C-Face tienen una clasificación de 60/50 Hz, los mismos HP
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- F1 caja de conductos en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida)
- El motor acepta un kit de cara C
- Eslinga de eje, aislamiento de clase F
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor324
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1780 rpm
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa38.0 A
- Corriente de carga completa38.00 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Código KVAG
- kW30 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Descripción Palabra clave40 CV
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje13.00 pulg.
- Longitud total de la dimensión C30.37 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6311
- Peso602 lb
- Número de Upc del fabricante722856017888
- UPC_NO722856017888
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 324T , TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 324T , TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación