Motion
5KH39QN9631BT

LEESON (RRX)
5KH39QN9631BT

Motor de propósito definido - 1/2 hp / 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550256
No. Fabricante 5KH39QN9631BT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH39QN9631BT

Motor de propósito definido - 1/2 hp / 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550256
No. Fabricante 5KH39QN9631BT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM H131 DP 115V 56 1PH
  • Rodamientos de bolas Par variable en dos clasificaciones de velocidad 5/8" a través de pernos, extremo del eje Bastidor y base de acero de gran calibre

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.4 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Eficiencia a plena carga
    60.1 %
  • Postes del motor
    4
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    22 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856039972
  • UPC_NO
    722856039972
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo