Descripción general
- Rodamientos de bolas Par variable en dos clasificaciones de velocidad 5/8" a través de pernos, extremo del eje Bastidor y base de acero de gran calibre
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV / 1/6 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.1 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Eficiencia a plena carga55 %
- Postes del motor4
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.32 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Peso22 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039989
- UPC_NO722856039989
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación