Descripción general
- Diseño de fase dividida 48Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 2-1/2” de eje largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje totalmente sellados
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaN/R
- Corriente de carga completa5.1 A
- Eficiencia a plena carga52.8 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C8.94 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Peso15 lb
- AplicacionesAgrícola
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028150
- UPC_NO722856028150
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación