Motion
5KH32FN3083B

LEESON (RRX)
5KH32FN3083B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550275
No. Fabricante 5KH32FN3083B
Precio316.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH32FN3083B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550275
No. Fabricante 5KH32FN3083B
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
Su precio$316.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM H160 DP 115V 48Z 1PH
  • Rodamientos de bolas de 5/8" con pernos pasantes, extremo del eje de 1/2" x 1-7/8" con estructura y base planas de acero de calibre pesado de 1-5/8" Consulte a la fábrica para obtener información sobre la selección de accesorios y/o modificaciones

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    N/R
  • Corriente de carga completa
    5.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    52.8 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.32 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Factor de servicio
    1.35
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    14 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Número de Upc del fabricante
    722856039453
  • UPC_NO
    722856039453
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo