Descripción general
- Extensión del eje 1-7/8" de largo por 1/2" de diámetro Par variable en dos clasificaciones de velocidad Bastidor de acero de gran calibre y base Rodamientos de bolas
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV / 3/50 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48Z
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.4 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Eficiencia a plena carga50.5 %
- Postes del motor4
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.38 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Peso17 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039484
- UPC_NO722856039484
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación