Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM H173 DP 115V 56 1PH
- El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
- El sistema de aislamiento MAXGuard® patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
- Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV / 1/9 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor56None
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.7 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Tipo eléctricoFase dividida
- Código KVAP
- Eficiencia a plena carga56.5 %
- DescripciónMotor del ventilador y soplador, .33,.11 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, 56 fotogramas, DP
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Método de inicioSM
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.88 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBOLA
- Factor de servicio1.35
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Peso24 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856023872
- UPC_NO722856023872
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades2
- Protector de sobrecargaSin protección
- Voltaje115 V
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad