Descripción general
- Diseño de fase dividida 48Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 2-1/2” de eje largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje totalmente sellados
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1140 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa3.7 A
- Eficiencia a plena carga50 %
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave0.17 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.57 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Peso17 lb
- AplicacionesAgrícola
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028228
- UPC_NO722856028228
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de uso agrícola