Motion
5KH48UN6074

LEESON (RRX)
5KH48UN6074

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56CZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00550322
No. Fabricante 5KH48UN6074
Precio897.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH48UN6074

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56CZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00550322
No. Fabricante 5KH48UN6074
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
Su precio$897.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM H221 DP 115V 56CZ 1PH
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
  • Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
  • El diseño continuo o continuo de aire sobre servicio permite un funcionamiento constante a la potencia nominal (como se indica).
  • Varias configuraciones de montaje (como se indica).

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    56CZ
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    N/R
  • Corriente de carga completa
    9 A
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Código KVA
    M
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1200 RPM, bastidor 56CZ , DP
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.66 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Factor de servicio
    1.25
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    34 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856041340
  • UPC_NO
    722856041340
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Voltaje
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo