Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño económico de fase dividida
- Extensión del eje de 1-1/2" de largo por 1/2" de diámetro
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa8.3 A
- Corriente de carga completa8.60 A
- Tipo eléctricoFase dividida
- Eficiencia a plena carga62.6 %
- Código KVAP
- kW0.37 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave0.5 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje6.22 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.32 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso16 lb
- Número de Upc del fabricante722856007056
- UPC_NO722856007056
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 56 , ODP
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 56 , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación