Motion
5KH33KN20HS

LEESON (RRX)
5KH33KN20HS

Motor para uso en granja - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, uso continuo
Artículo MI #00550339
No. Fabricante 5KH33KN20HS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH33KN20HS

Motor para uso en granja - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, uso continuo
Artículo MI #00550339
No. Fabricante 5KH33KN20HS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM H277 TENV 230V 48 1PH
  • Diseño de fase dividida 48Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 2-1/2” de eje largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje totalmente sellados

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    60 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.19 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    15 lb
  • Aplicaciones
    Agrícola
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028266
  • UPC_NO
    722856028266
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo