Descripción general
- Estructura y base de acero de gran calibre Diseño económico de fase dividida Extensión del eje 1-1/2" de largo por 1/2" de diámetro Diseñado para funcionamiento a 50 Hz Rodamientos de bolas
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Rpm síncrono1500 rpm
- Tensión de alimentación del motor220 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1425 rpm
- Protección térmicaN/R
- Corriente de carga completa3.4 A
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.57 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Factor de servicio1.00
- Estándares cumplidosUL
- Peso14 lb
- Número de Upc del fabricante722856007520
- UPC_NO722856007520
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación