Motion
5KH36LNA504

LEESON (RRX)
5KH36LNA504

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550369
No. Fabricante 5KH36LNA504
Precio492.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH36LNA504

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550369
No. Fabricante 5KH36LNA504
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
Su precio$492.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM H696 DP 115V 48 1PH
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48None
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    N/R
  • Amperios de carga completa
    8.3 A
  • Corriente de carga completa
    8.30 A
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.37 kW
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, 48 fotogramas, DP
  • Método de inicio
    SM
  • Descripción Palabra clave
    0.5 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    6.22 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.68 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Factor de servicio
    1
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Peso
    15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856007094
  • UPC_NO
    722856007094
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48 , ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48 , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Voltaje
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo