Motion
143TTFR5376AE

LEESON (RRX)
143TTFR5376AE

Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 143 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1145 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550372
No. Fabricante 143TTFR5376AE
Precio721.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
143TTFR5376AE

Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 143 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1145 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550372
No. Fabricante 143TTFR5376AE
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
Precio721.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM H700 TEFC 208-230/460V
  • El motor acepta un kit de cara C
  • 60/50 hercios a la siguiente potencia más baja

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    143
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • RPM base
    1145 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    No
  • Amperios de carga completa
    3.2-3.2/1.6 A
  • Corriente de carga completa
    3.20–3.20 / 1.60 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    6
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Longitud del motor menos eje
    7.06 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.37 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    28 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, transportadores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, maquinaria industrial instalada en mojado, bombas
  • Número de Upc del fabricante
    722856013750
  • UPC_NO
    722856013750
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.75 HP, fase 3 , 1200 RPM, 208-230/460 V, bastidor 143T , TEFC
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.75 HP, fase 3 , 1200 RPM, 208-230/460 V, bastidor 143T , TEFC
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo