Motion
5KH32DNA612X

LEESON (RRX)
5KH32DNA612X

Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550380
No. Fabricante 5KH32DNA612X
Precio271.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH32DNA612X

Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550380
No. Fabricante 5KH32DNA612X
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
Precio271.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM H902 DP 115V 48Z 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Extensión del eje de 2-1/4" de largo por 1/2" de diámetro
  • Parabrisas de acero

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Amperios de carga completa
    5.1 A
  • Corriente de carga completa
    5.10 A
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Eficiencia a plena carga
    50.5 %
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.19 kW
  • Orientación del motor
    HOR
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    SM
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    5.16 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.83 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    11 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856006745
  • UPC_NO
    722856006745
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1/4 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48Z , ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1/4 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48Z , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo