Motion
5K49MN6126T

LEESON (RRX)
5K49MN6126T

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550389
No. Fabricante 5K49MN6126T
Precio1,058.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K49MN6126T

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550389
No. Fabricante 5K49MN6126T
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
Su precio$1,058.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1200RPM K1487 TENV 200-230/460V 56
  • Requiere aire de refrigeración externo Rotación reversible Tornillos de abrazadera extendidos opcionales El eje Z es de 0,50 x 2.25” con 1.91” nominales planos de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    2.1-2.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    69.9 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.38 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.50
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    23 lb
  • Aplicaciones
    Ventilador de refrigeración del transformador
  • Número de Upc del fabricante
    722856041777
  • UPC_NO
    722856041777
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo