Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56H
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.60 / 9.80–9.80 A
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.01 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación IP12
- Factor de servicio1.15
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Peso33 lb
- UPC_NO722856081780
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación