Descripción general
- Rodamientos de bolas de base y bastidor de acero de gran calibre
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1140 rpm
- Protección térmicaN/R
- Corriente de carga completa8.6 A
- Eficiencia a plena carga50 %
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.38 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Factor de servicio1.35
- Estándares cumplidosUL
- Peso28 lb
- Número de Upc del fabricante722856007292
- UPC_NO722856007292
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación